Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπλε λουκέτο ABUS 83AL-IC / 40 για εναλλάξιμο πυρήνα 1-1 / 2 πλάτος | AG9CEY 14J877

ABUS 83AL-IC/40 Μπλε λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα πλάτους 1-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CEY Μοντέλο: 83AL-IC/40 ΜπλεCross Ref: 14J877
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
€28.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα
Χρώμα σώματοςΜπλε
Υψος σώματος2 5 / 16 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος1.5 "
Τύπος κλειδιούΧωρίς πυρήνα
Τύπος κλειδιούΕναλλάξιμος πυρήνας
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1.5 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι
    • Εναλλάξιμος πυρήνας: Ναι
    • Μη αφαιρούμενο κλειδί: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Χρώμα σώματοςΥψος σώματοςΎψος δεσμώνΚαιρικές συνθήκεςΥλικό σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΤιμή
ABUS 83IC / 45 Εναλλάξιμο πυρήνα ύψους 1 ίντσας | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωσηΟρείχαλκος13 / 16 "1.75 "€46.54
ABUS 83IC / 50 Εναλλάξιμο πυρήνα ύψους 1 ίντσας | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωσηΟρείχαλκος7 / 8 "2"€71.60
ABUS 83CSIC / 55 Εναλλάξιμο πυρήνα 1 νικέλιο | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωσηΣκληρυμένος χάλυβας1"2.125 "€116.68
ABUS 83WP-IC / 53 Λουκέτο εναλλάξιμος πυρήνας 1-1 / 16 Μαύρο | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Μαύρη2 5 / 16 "1 1 / 16 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωσηΣκληρυμένος χάλυβας1.125 "2"€52.16
ABUS 83WP-IC / 63 Λουκέτο εναλλάξιμος πυρήνας 1-3 / 8 Μαύρο | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Μαύρη2 13 / 16 "1.375 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωσηΣκληρυμένος χάλυβας1.187 "2.5 "€69.20
ABUS 83AL-IC / 40 Κόκκινο λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα 1-1 / 2 πλάτος | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 Κόκκινο1 / 4 "Red2 5 / 16 "1.5 "-Αλουμίνιο3 / 4 "1.5 "€28.69
ABUS 83AL-IC / 40 Titanium λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα 1-1 / 2 πλάτος | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 τιτάνιο1 / 4 "Μαύρη2 5 / 16 "1.5 "-Αλουμίνιο3 / 4 "1.5 "€28.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 83AL-IC/40 Μπλε λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα πλάτους 1-1/2
€28.69 /μονάδα