Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 83WP-IC / 63 Λουκέτο εναλλάξιμος πυρήνας 1-3 / 8 Μαύρο | AA6NLZ 14J884

ABUS 83WP-IC/63 Λουκέτο Εναλλάξιμος πυρήνας 1-3/8 Μαύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6NLZ Μοντέλο: 83WP-IC/63Cross Ref: 14J884
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
€66.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουκέτο με εναλλάξιμο πυρήνα
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Υψος σώματος2 13 / 16 "
Υλικό σώματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1.187 "
Πλάτος σώματος2.5 "
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος κλειδιούΧωρίς πυρήνα
ΚλειδίΝαι
Τύπος κλειδιούΕναλλάξιμος πυρήνας
ΑκατάλληλοΝαι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.7 / 16 "
Ύψος δεσμών1.375 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1"
ShapeΟρθογώνιος
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Καιρικές συνθήκεςΕξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Χρώμα σώματοςΥψος σώματοςΎψος δεσμώνΚαιρικές συνθήκεςΥλικό σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΤιμή
ABUS 83IC / 45 Εναλλάξιμο πυρήνα ύψους 1 ίντσας | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωσηΟρείχαλκος13 / 16 "1.75 "€44.47
ABUS 83IC / 50 Εναλλάξιμο πυρήνα ύψους 1 ίντσας | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωσηΟρείχαλκος7 / 8 "2"€68.58
ABUS 83CSIC / 55 Εναλλάξιμο πυρήνα 1 νικέλιο | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωσηΣκληρυμένος χάλυβας1"2.125 "€111.17
ABUS 83WP-IC / 53 Λουκέτο εναλλάξιμος πυρήνας 1-1 / 16 Μαύρο | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Μαύρη2 5 / 16 "1 1 / 16 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωσηΣκληρυμένος χάλυβας1.125 "2"€49.67
Μπλε λουκέτο ABUS 83AL-IC / 40 για εναλλάξιμο πυρήνα 1-1 / 2 πλάτος | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Μπλε1 / 4 "Μπλε2 5 / 16 "1.5 "-Αλουμίνιο3 / 4 "1.5 "€27.80
ABUS 83AL-IC / 40 Κόκκινο λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα 1-1 / 2 πλάτος | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 Κόκκινο1 / 4 "Red2 5 / 16 "1.5 "-Αλουμίνιο3 / 4 "1.5 "€27.80
ABUS 83AL-IC / 40 Titanium λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα 1-1 / 2 πλάτος | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 τιτάνιο1 / 4 "Μαύρη2 5 / 16 "1.5 "-Αλουμίνιο3 / 4 "1.5 "€27.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 83WP-IC/63 Λουκέτο Εναλλάξιμος πυρήνας 1-3/8 Μαύρος
€66.57 /μονάδα