Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 797 Key Box με δυνατότητα επαναφοράς με δυνατότητα επαναφοράς 20 μονάδες | AF2GYK 6TRV8

ABUS 797 Key Box Resetable Dial Capacity 20 Units

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GYK Μοντέλο: 797Cross Ref: 6TRV8
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
€54.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά
Χωρητικότητα20 κλειδιά ή 8 κάρτες
ΧρώμαΑσημί / Μαύρο
Βάθος1.75 "
φινίρισμαΧυτό
Ύψος7 1 / 6 "
Τύπος κλειδώματοςΣυνδυασμός
ΥλικόΣτερεό μέταλλο
Τοποθέτηση ΤύποςΛουκέτο
ΧαρακτηριστικάΕπανακαθορισμένη κλήση με αλυσίδα
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος κλειδώματοςΤοποθέτηση ΤύποςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ABUS 777 Πλήκτρο Κουμπιού Πλήκτρο 4-3 / 4 ίντσες Ύψος | AF2GYH 6TRV6 7774.75 "Κλειδιά ή κάρτες πρόσβασηςΛουκέτοΚουμπί επαναφοράς με δυνατότητα επαναφοράς3.12 "€73.89
ABUS 787 Surface Mount Key Box Χωρητικότητα 20 μονάδες | AF2GYJ 6TRV7 7874.75 "ΣυνδυασμόςΕπιφάνειαΕπανακαθορισμένη κλήση με τοίχο3.12 "€48.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 797 Key Box Resetable Dial Capacity 20 Units
€54.98 /μονάδα