Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 777 Πλήκτρο Κουμπιού Πλήκτρο 4-3 / 4 ίντσες Ύψος | AF2GYH 6TRV6

ABUS 777 Κουμπί κουμπιού κλειδιού Ύψος 4-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GYH Μοντέλο: 777Cross Ref: 6TRV6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€73.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά
Χωρητικότητα20 κλειδιά ή 8 κάρτες
ΧρώμαΑσημί / Μαύρο
Βάθος1.75 "
φινίρισμαΧυτό
Ύψος4.75 "
Τύπος κλειδώματοςΚλειδιά ή κάρτες πρόσβασης
ΥλικόΣτερεό μέταλλο
Τοποθέτηση ΤύποςΛουκέτο
ΧαρακτηριστικάΚουμπί επαναφοράς με δυνατότητα επαναφοράς
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8301406060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος κλειδώματοςΤοποθέτηση ΤύποςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ABUS 787 Surface Mount Key Box Χωρητικότητα 20 μονάδες | AF2GYJ 6TRV7 7874.75 "ΣυνδυασμόςΕπιφάνειαΕπανακαθορισμένη κλήση με τοίχο3.12 "€48.01
ABUS 797 Key Box με δυνατότητα επαναφοράς με δυνατότητα επαναφοράς 20 μονάδες | AF2GYK 6TRV8 7977 1 / 6 "ΣυνδυασμόςΛουκέτοΕπανακαθορισμένη κλήση με αλυσίδα3.38 "€54.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 777 Κουμπί κουμπιού κλειδιού Ύψος 4-3/4 ίντσες
€73.89 /μονάδα