Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 72 /40 KD Purple Lockout Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό Μωβ Διάμετρος 1/4 ίντσας | AE6QBA 5UKT1

ABUS 72 /40 KD μωβ λουκέτο κλειδώματος με κλειδί Διαφορετικό μωβ διάμετρος 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QBA Μοντέλο: 72 /40 KD ΜωβCross Ref: 5UKT1
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
€24.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΜωβ
Σώμα τελειώνειανοδιωμένο
Υψος σώματος1.5 "
Μήκος σώματος1.5 "
Υλικό σώματοςΑνακυκλωμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος11 / 16 "
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαΜωβ
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚατασκευάστηκε σε εγκαταστάσεις σχεδόν υγειονομικής ταφής αποβλήτων μηδενικών αποβλήτων 98% εκτροπή υγειονομικής ταφής ανά UL ECVP 2799
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Μηχανισμός κλειδώματοςΑνατροπέας 6 ακίδων
Κύριος KeyedΝαι
Αριθμός καρφιτσών6
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΑνακυκλωμένο αλουμίνιο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8301104000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμαΚύριος KeyedΎψος δεσμώνΤύπος δεσμώνΤιμή
ABUS 72 HB / 40-75 KD Κόκκινο κλείδωμα κλειδαριά Διαφορετικό κόκκινο 1/4 ίντσα διάμετρος αλυσίδας | AE6PZE 5UKK9 72 HB / 40-75 KD ΚόκκινοRedRedΝαι3"Επέκταση€26.20
ABUS 72 HB / 40-75 KD Μπλε κλείδωμα κλειδαριά Διαφορετικό μπλε 1/4 ίντσας διάμετρος | AE6PZG 5UKL1 72 HB / 40-75 KD Μπλε-ΜπλεΝαι3"-€26.20
ABUS 72 HB / 40-75 KD Πράσινο κλείδωμα κλειδαριά Διαφορετικό πράσινο 1 / 4in. Διάμετρος | AE6PZJ 5UKL3 72 HB / 40-75 KD ΠράσινοΠράσινοΠράσινοΝαι3"Επέκταση€26.20
ABUS 72 HB / 40-75 KD Μαύρο κλείδωμα κλειδαριά Διαφορετικό μαύρο 1 / 4in. Διάμετρος | AE6PZL 5UKL5 72 HB / 40-75 KD ΜαύροΜαύρηΜαύρηΝαι3"Επέκταση€26.20
ABUS 72 HB/40-75 KD Κίτρινο λουκέτο λουκέτου με κλειδί Διαφορετικό κίτρινο 1/4 ίντσα διάμετρος | AE6PZN 5UKL7 72 HB / 40-75 KD ΚίτρινοΚίτρινοΚίτρινοΝαι3"Επέκταση€26.20
ABUS 72 HB / 40-75 KD Purple Lockout Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό μωβ 1/4 ίντσας Διάμετρος | AE6PZQ 5UKL9 72 HB / 40-75 KD ΜωβΜωβΜωβΝαι3"Επέκταση€26.20
ABUS 72 HB / 40-75 KD Πορτοκαλί Κλείδωμα Λουκέτο Κλειδί Διαφορετικό Πορτοκαλί 1/4 ίντσας Διάμετρος | AE6PZT 5UKN1 72 HB / 40-75 KD ΠορτοκαλίΠορτοκαλίΠορτοκαλίΝαι3"Επέκταση€26.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 72 /40 KD μωβ λουκέτο κλειδώματος με κλειδί Διαφορετικό μωβ διάμετρος 1/4 ίντσας
€24.69 /μονάδα