Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 55HB / 40-63 KA Keyed Padlock 1-1 / 2 Πλάτος | AG9CFH 14J892

ABUS 55HB/40-63 KA με κλειδί λουκέτο όμοιο πλάτος 1-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CFH Μοντέλο: 55HB/40-63 KACross Ref: 14J892

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€20.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΟρείχαλκος
Υψος σώματος1.5 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1 / 2 "
Πλάτος σώματος1.5 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Τύπος κλειδιούPin Tumbler
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών2.5 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΕπέκταση
Πλάτος δεσμών13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος δεσμώνΥψος σώματοςΥλικό σώματοςΠλάτος δεσμώνΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΤύπος κλειδιούΑριθμός καρφιτσώνPkg. Ποσ.Τιμή
ABUS 09189 Λουκέτο με κλειδί, Πακέτο 6 | CH6HLY 45WM41 09189Ανοικτό1.625 "Αλουμίνιο3 / 4 "3 / 4 "1 1 / 2 "Διαφορετικές66€144.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 55HB/40-63 KA με κλειδί λουκέτο όμοιο πλάτος 1-1/2
€20.19 /μονάδα