Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 41/40 KA Λευκό κλείδωμα λουκέτο με κλειδί παρόμοιο λευκό 1-3 / 8 Ύψος | AJ2JDV 5UKW0

ABUS 41/40 KA Λευκό λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά Λευκό 1-3/8 Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JDV Μοντέλο: 41/40 KA ΛευκόCross Ref: 5UKW0
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
€17.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΆσπρο
Σώμα τελειώνειplated
Υψος σώματος1.375 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1"
Πλάτος σώματος1.5 "
Χρώμα προφυλακτήραΆσπρο
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός καρφιτσών5
Δέσμευση Dia.17 / 64 "
Ύψος δεσμών3 / 4 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΤιμή
ABUS 41HB / 40 KA Λευκό κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο λευκό 1-3 / 8 H | AJ2JDG 5UKU8 41HB / 40 KA Λευκό1.875 "€21.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 41/40 KA Λευκό λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά Λευκό 1-3/8 Ύψος
€17.99 /μονάδα