Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5340-01-588-1010 Κλειδωμένο λουκέτο υψηλής ασφάλειας χάλυβα | AG2NQD 31UF63

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Χάλυβας υψηλής ασφάλειας με κλειδί λουκέτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NQD Μοντέλο: 5340-01-588-1010Cross Ref: 31UF63

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€50.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Υψος σώματος1.125 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος1.75 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός καρφιτσών5
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςU-Shape
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών1.125 "
Υλικό δεσίματοςΑτσάλι
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΥψηλή αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8301100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΠλάτος σώματοςΤύπος κλειδιούΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΠλάτος δεσμώνΤιμή
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5340-01-588-1036 Κλειδωμένο λουκέτο υψηλής ασφάλειας χάλυβα | AG2NQE 31UF64 5340-01-588-10361.125 "1.75 "Πληκτρολογήστε διαφορετικά5 / 16 "1.125 "Ατσάλι3 / 4 "€47.78
ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Λουκέτο με όμοια κλειδιά, Τύπος ανοιχτού δεσμού, Ύψος δεσμών 1-1/4 ίντσας | CF2TRU 55XD37 5340-01-588-18311-3 / 4 "1-1 / 2 "Ομοίως1 / 4 "1-1 / 4 "Ορείχαλκος1-1 / 4 "€1,211.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Χάλυβας υψηλής ασφάλειας με κλειδί λουκέτο
€50.23 /μονάδα