Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ONE 5210-01-139-7444 Μετροταινία 25 πόδια Μήκος x 1 ίντσα Πλάτος Χάλυβας | AH4VUM 35MT19

ABILITY ONE 5210-01-139-7444 Μεζούρα 25 πόδια Μήκος x 1 ίντσα Πλάτος Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4VUM Μοντέλο: 5210-01-139-7444Cross Ref: 35MT19

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€51.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Κούμπωμα ζώνηςΝαι
Επίστρωση λεπίδωνΚαθαρισμός
Χρώμα λεπίδαςΚίτρινο
Μήκος λεπίδας25ft.
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας1"
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόABS
Τύπος περίπτωσηςΚλειστό
Τύπος αποφοίτησηςσε ./ft.
Αποφοίτηση1/32 "Πρώτο 6", 1/16 "Στη συνέχεια
Τύπος κλειδώματοςΟλίσθηση
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ / Μετρική
Ξεχωρίζω7 πόδια.
Σήματα StudΟχι
Συμβουλή στυλΓάντζος 2-πριτσίνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση προϊόντων μετροταινίας: Μετρήσεις ταινιών
    • Τύπος επαναφοράς: Αυτόματη

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 5210-01-139-7444 Μεζούρα 25 πόδια Μήκος x 1 ίντσα Πλάτος Χάλυβας
€51.41 /μονάδα