Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AEROQUIP 2250-6-6S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα 90 Degree Elbow 4000 Psi | AD6RHL 49U023

AEROQUIP 2250-6-6S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα 90 μοιρών αγκώνα 4000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RHL Μοντέλο: 2250-6-6SCross Ref: 49U023

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€20.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος NPT (In.)3 / 4-14
Τύπος προσαρμογέα90 βαθμός αγκώνα
Γυναικείο μέγεθος JIC (σε.)9 / 16-18
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Μήκος2.7 "
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4000 PSI
Τύπος νημάτωνΑρσενικό NPT σε θηλυκό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογέαφινίρισμαΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
AEROQUIP 900599-20S Αντάπτορας σωλήνα αρσενικό Jic 1-5/8-12 | AA6PRN 14L799 900599-20SΒύσμα JIC 37 μοιρώνΤρισθενές χρώμιο1.45 "3500 psiΑρσενικό JIC€32.88
AEROQUIP FF2209T1616S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, 1 x 1 ίντσας μέγεθος, JIC x ORS, Περιστρεφόμενος, Ευθεία | CJ2MLN 55DY42 FF2209T1616S-----€178.88
RFQ
AEROQUIP FF2030T1212S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, 3/4 x 3/4 ίντσες Μέγεθος, Αρσενικό, ORS x ORS, Άκαμπτο | CJ2MLP 55DX56 FF2030T1212S-----€72.46
RFQ
AEROQUIP FF1868T0408S Ebow, 90 Deg., 1/4 x 1/2 Inch Size, Male x Male, ORS x ORB, Rigid | CJ2MLQ 55DX37 FF1868T0408S-----€44.05
RFQ
AEROQUIP 259-2046-6-6 Hydraulic Hose Adapter, 3/8 x 3/8 Inch Size, Female, NPSM x NPTF | CJ2MLR 55DX23 259-2046-6-6-----€74.29
RFQ
AEROQUIP FF2001T1616S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, 1 x 1 x 1 ίντσας Μέγεθος, Αρσενικό, ORS x NPTF x ORS, Άκαμπτο | CJ2MLT 55DY36 FF2001T1616S-----€252.35
RFQ
AEROQUIP 2089-12-8S Hydraulic Hose Adapter, 3/4 x 1/2 Inch Size, NPTF x NPTF, Rigid | CJ2MLU 55DP70 2089-12-8S-----€39.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROQUIP 2250-6-6S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα 90 μοιρών αγκώνα 4000 Psi
€20.53 /μονάδα