ABC HAMMERS XHD1230S Sledge Hammer, 12 lbs, 30 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη πολυλαβή | AJ8BYR

ABC HAMMERS XHD1230S Sledge Hammer, 12 lbs, 30 ιντσών ενισχυμένη πολυλαβή από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ8BYR Μοντέλο: XHD1230S

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€85.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί δεμάτων
Διάμετρος προσώπου2.5 "
λαβή Μήκος30 "
Χειρισμός υλικούΕνισχυμένο συν-πολυμερές χάλυβα
επικεφαλής Μήκος8"
Υλικό κεφαλήςΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Βάρος κεφαλής12 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςZA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος κεφαλήςλαβή Μήκοςεπικεφαλής ΜήκοςΔιάμετρος προσώπουΤιμή
ABC HAMMERS XHD624S Sledge Hammer, 6 lbs, 24 ιντσών, ενισχυμένη πολυλαβή από χάλυβα | AJ8BYL XHD624S6 lb24 "6"2"€56.80
ABC HAMMERS XHD630S Sledge Hammer, 6 lbs, 30 Inch Steel Reinforced Poly Handle | AJ8BYM XHD630S6 lb30 "6"2"€63.40
ABC HAMMERS XHD824S Sledge Hammer, 8 lbs, 24 ιντσών από χάλυβα ενισχυμένη πολυλαβή | AJ8BYN XHD824S8 lb24 "7"2.25 "€62.12
ABC HAMMERS XHD830S Sledge Hammer, 8 lbs, 30 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη πολυλαβή | AJ8BYP XHD830S8 lb30 "7"2.25 "€69.68
ABC HAMMERS XHD1030S Sledge Hammer, 10 lbs, 30 Inch Steel Reinforced Poly Handle | AJ8BYQ XHD1030S10 lb30 "7"2.5 "€77.93
ABC HAMMERS XHD1430S Sledge Hammer, 14 lbs, 30 Inch Steel Reinforced Poly Handle | AJ8BYT XHD1430S14 lb30 "8"2.75 "€98.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABC HAMMERS XHD1230S Sledge Hammer, 12 lbs, 30 ιντσών ενισχυμένη πολυλαβή από χάλυβα
€85.39 /μονάδα