ABC HAMMERS XHD824S Sledge Hammer, 8 lbs, 24 ιντσών από χάλυβα ενισχυμένη πολυλαβή | AJ8BYN

ABC HAMMERS XHD824S Sledge Hammer, 8 lbs, 24 ιντσών ενισχυμένη πολυλαβή από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8BYN Μοντέλο: XHD824S

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€62.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί δεμάτων
Διάμετρος προσώπου2.25 "
λαβή Μήκος24 "
Χειρισμός υλικούΕνισχυμένο συν-πολυμερές χάλυβα
επικεφαλής Μήκος7"
Υλικό κεφαλήςΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Βάρος κεφαλής8 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςZA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος κεφαλήςλαβή Μήκοςεπικεφαλής ΜήκοςΔιάμετρος προσώπουΤιμή
ABC HAMMERS XHD624S Sledge Hammer, 6 lbs, 24 ιντσών, ενισχυμένη πολυλαβή από χάλυβα | AJ8BYL XHD624S6 lb24 "6"2"€56.80
ABC HAMMERS XHD630S Sledge Hammer, 6 lbs, 30 Inch Steel Reinforced Poly Handle | AJ8BYM XHD630S6 lb30 "6"2"€63.40
ABC HAMMERS XHD830S Sledge Hammer, 8 lbs, 30 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη πολυλαβή | AJ8BYP XHD830S8 lb30 "7"2.25 "€69.68
ABC HAMMERS XHD1030S Sledge Hammer, 10 lbs, 30 Inch Steel Reinforced Poly Handle | AJ8BYQ XHD1030S10 lb30 "7"2.5 "€77.93
ABC HAMMERS XHD1230S Sledge Hammer, 12 lbs, 30 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη πολυλαβή | AJ8BYR XHD1230S12 lb30 "8"2.5 "€85.39
ABC HAMMERS XHD1430S Sledge Hammer, 14 lbs, 30 Inch Steel Reinforced Poly Handle | AJ8BYT XHD1430S14 lb30 "8"2.75 "€98.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABC HAMMERS XHD824S Sledge Hammer, 8 lbs, 24 ιντσών ενισχυμένη πολυλαβή από χάλυβα
€62.12 /μονάδα