A.R. NORTH AMERICA

Φίλτρα

Εξωτερικός εξοπλισμός

Γόβες & Πέδιλα

Αεριολογία

Υδραυλικά

Εργαλεία Χειρός

Μετάδοση Ισχύος

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Όργανα Ελέγχου

HVAC και Ψύξη

Electrical

Συνδετήρες

υλικού

Εξωτερικός εξοπλισμός Φίλτρα

Πλυντήρια πίεσης και αξεσουάρΠροβολή όλων

  • Ηλεκτρικά πλυντήρια πίεσης

    Δυνατότητα κινητήρων και αντλιών 1.3 - 2 HP που μπορούν να παρέχουν πίεση 1500 - 2000 psi στα 120 V. ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων και υπολειμμάτων από επιφάνειες και καθαρισμό οχημάτων και μηχανημάτων. Διατίθεται σε διαμορφώσεις βυσμάτων 5-15P, M22-15 και GFCI

  • Αξεσουάρ πλυντηρίου πίεσης

    Περιλαμβάνει διακόπτες ροής, εγχυτήρες αφρού, βαλβίδες αποχέτευσης, διακόπτες πίεσης, περιστρεφόμενους διακόπτες, αντλίες λάσπης, ακροφύσια και κιτ αμμοβολής για βέλτιστη χρήση και βελτιωμένη απόδοση των πλυντηρίων πίεσης

  • Συνδετήρες και προσαρμογείς πλυντηρίου πίεσης

    Βύσματα και ζεύκτες ταχείας σύνδεσης με εύρος πίεσης λειτουργίας 2900 - 4000 psi. ιδανικό για πλυντήρια νερού και ατμού υψηλής πίεσης και διατίθεται σε συνδέσεις MNPT & FNPT για σωλήνες εισαγωγής. Διατίθενται επίσης ακροφύσια και υποδοχές ακροφυσίων Hi/Low

  • Ροδέλες σωλήνων πλυντηρίου πίεσης

    Καρούλια εύκαμπτου σωλήνα από χάλυβα βαρέως μετρητή που διαθέτουν επιφανειακή βάση που επιτρέπει στα μηχανήματα πλύσης πίεσης να κινούνται ελεύθερα και να κατευθύνουν τον εύκαμπτο σωλήνα με ακρίβεια. Έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 5000 psi και μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως και 400 βαθμούς F

  • Μάνικες πλυντηρίου πίεσης

    Συνθετικοί λαστιχένιοι σωλήνες διατίθενται σε αρσενικά εξαρτήματα, μήκους 50 έως 100 ft και εύρος πίεσης 4000 έως 4400 psi

  • Ακροφύσια πλυντηρίου πίεσης

    Χρησιμοποιείται με ψεκασμούς νερού υψηλής πίεσης για την αφαίρεση χαλαρού χρώματος, μούχλας, σκόνης, λάσπης και βρωμιάς από τις επιφάνειες. Διατίθεται σε εκδόσεις turbo, αποχέτευσης, ψεκασμού ταχείας σύνδεσης, περιστρεφόμενου αποχετευτικού αγωγού και περιστροφικού turbo

  • Πιστόλια ψεκασμού πίεσης και ράβδοι

    Βαρέα όπλα και λόγχες για έλεγχο του στόχου και της πίεσης του νερού για τον αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών και αντικειμένων. Δυνατότητα μέγιστης πίεσης 5075 psi στα 12 gpm και διαθέσιμο σε τύπους σύνδεσης για γυναίκες και άνδρες

  • Καθαριστικά επιφανειακών πλυντηρίων πίεσης και σκούπες νερού

    Σκούπες νερού 3 και 4 ακροφυσίων που διαθέτουν περίβλημα αλουμινίου, μέγιστη πίεση νερού 4000 psi και βύσμα εύκολης αποσύνδεσης 1/4 ίντσας. για χρήση με πιστόλια ψεκασμού πλυντηρίου πίεσης

Σχετικά με την AR ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ένα τμήμα της Annovi Reverberi, AR Βόρεια Αμερική (ARNA) είναι κορυφαίος κατασκευαστής αντλιών πλύσης πίεσης. Η εκτεταμένη σειρά προϊόντων της περιλαμβάνει αντλίες εμβόλου, πλυστικά πίεσης, αντλίες κενού και συναφή αξεσουάρ ιδανικά για οικιακές, εμπορικές και γεωργικές εφαρμογές. Πλυντήρια πίεσης κρύου νερού από την AR Βόρεια Αμερική διαθέτουν έναν κινητήρα γενικής χρήσης (15 έως 20 A) και μια τριαξονική/τριπλή αντλία εμβόλου ικανή να παράγει μέγιστη πίεση 1900 psi στα 1.5 έως 2.1 gpm, που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση επίμονων ρύπων και υπολειμμάτων από επιφάνειες και τον καθαρισμό οχημάτων & μηχανές. Αυτά τα ισχυρά πλυντήρια πίεσης διαθέτουν κλειδαριά σκανδάλης για την αποφυγή τυχαίας εμπλοκής της σκανδάλης και είναι εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενα πιστόλια ψεκασμού και ενσωματωμένες/προσαρτημένες δεξαμενές/μπουκάλια απορρυπαντικού. Οι βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης (γνωστές και ως βαλβίδες ασφαλείας) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πίεσης σε ένα σύστημα έτσι ώστε να μην υπάρχει βλάβη του εξοπλισμού λόγω συσσώρευσης πίεσης. Το ARNA προσφέρει επίσης βαλβίδες ρύθμισης πίεσης που διαθέτουν κατασκευή από ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα 300 με σφραγίδες Buna-N για αντοχή στην πρόσφυση και στην τριβή. Αυτές οι βαλβίδες παρακάμπτουν την απαιτούμενη ποσότητα νερού διατηρώντας σταθερή την πίεση του συστήματος, καθιστώντας τις ιδανικές για χρήση με αντλίες εμβόλου.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά