Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AR NORTH AMERICA AL0124722620 Περιστρεφόμενο ακροφύσιο υπονόμων Μέγεθος 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2

A.R. NORTH AMERICA AL0124722620 Περιστρεφόμενο ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 5 3600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JEM Μοντέλο: AL0124722620Cross Ref: 3ANV2
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
€147.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο ακροφύσιο αποχέτευσης
GPM @ 1000 PSI2.5
GPM @ 1500 PSI3.06
GPM @ 2000 PSI3.54
GPM @ 2500 PSI3.95
GPM @ 3000 PSI4.33
GPM @ 3500 PSI4.68
GPM @ 4000 PSI5
GPM @ 800 PSI2.24
Είσοδος3/8 "(F) NPT
ΥλικόΟρείχαλκος / ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση3600 psi
Μέγεθος ακροφυσίων5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIΕίσοδοςΜέγεθος ακροφυσίωνGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIΤιμή
AR NORTH AMERICA AL0124722570 Ακροφύσιο περιστρεφόμενου υπονόμου Μέγεθος 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8 AL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€121.14
AR NORTH AMERICA AL0124722590 Περιστρεφόμενο ακροφύσιο υπονόμων Μέγεθος 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9 AL01247225902.6833.671/4 "(F) NPT64.244.745.2€121.14
AR NORTH AMERICA AL0124722610 Περιστρεφόμενο ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1 AL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.9€149.15
AR NORTH AMERICA AL0124722650 Περιστρεφόμενο ακροφύσιο υπονόμων Μέγεθος 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3 AL01247226503.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€277.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722620 Περιστρεφόμενο ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 5 3600 Psi
€147.55 /μονάδα