Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GAR1929 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 1 / 0AWG 5In | AB6QVX 22A973

BURNDY GAR1929 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 1/0AWG 5In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QVX Μοντέλο: GAR1929Σταυρός: 22A973
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
€252.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γείωσης σωλήνων
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού250 kcmil έως 2/0
Μήκος5"
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού250 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού2/0 AWG
Ροντ Ντία.Ράβδος 2-1 / 2 "έως 2-7 / 8", σωλήνας 2-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος4.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn GUV21225

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΡοντ Ντία.ΠλάτοςΤιμή
BURNDY GAR6426 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG έως 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWGΡάβδος 5/8 "έως 3/4", σωλήνας 3/8 "2.06 "€117.19
BURNDY GAR6429 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 1 / 0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil έως 2/02.88 "250 κιλά2/0 AWGΡάβδος 5/8 "έως 3/4", σωλήνας 3/8 "2.06 "€119.12
BURNDY GAR1826 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG έως 4 AWG4.25 "2/0 AWG4 AWGΡάβδος 2 "έως 2-3 / 8", σωλήνας 2 "3.69 "€191.87
BURNDY GAR1726 Σωλήνας γείωσης σωλήνα 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG έως 4 AWG4"2/0 AWG4 AWGΡάβδος 1-5 / 8 "έως 1-7 / 8", σωλήνας 1-1 / 2 "3.25 "€184.14
BURNDY GAR1426 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG έως 4 AWG3"2/0 AWG4 AWGΣωλήνας 7/8 "έως 1", σωλήνας 1/2 "έως 3/4"2.38 "€161.36
BURNDY GAR1526 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG έως 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG1-1 / 8 "έως 1-1 / 4" Rod, 1 "Pipe2.62 "€165.03
BURNDY GAR1429 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 2 / 0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil έως 2/03"250 κιλά2/0 AWGΣωλήνας 7/8 "έως 1", σωλήνας 1/2 "έως 3/4"2.38 "€175.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GAR1929 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 1/0AWG 5In
€252.95 /μονάδα