A&D WEIGHING MS-70 Moisture Analyzer Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα Χωρητικότητα 71g | AF4VGK 9LE54

A&D WEIGHING MS-70 Moisture Analyzer Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα Χωρητικότητα 71g

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4VGK Μοντέλο: MS70Cross Ref: 9LE54

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,283.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής υγρασίας
Τρόποι εφαρμογήςΑναλυτής υγρασίας
Χωρητικότητα71g
Θύρες σύνδεσηςRS-232 για υπολογιστή
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayVFD
Αποφοίτηση0.0001g
Στέγαση Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος12.5 "
συνολικό πλάτος8.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύος120 VAC
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)32.39
Κωδικός ΕΣ9025803500
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδα ισχύοςΧωρητικότηταΑποφοίτησηΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΣτέγαση Υλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
A&D WEIGHING MX-50 Moisture Analyzer Plastic Platform 51g Χωρητικότητα | AC9WBL 3KWP9 MX-50Φορτιστής51g0.001g3.375 "Μέταλλο6.875 "8.5 "12.5 "€5,601.99
A&D WEIGHING MF-50 Αναλυτής υγρασίας, 51 g Μέγ. Χωρητικότητα, 50 Deg έως 200 Deg C, 0.002g | CN8CXW 3KWP6 MF-50--------€4,721.43
A&D WEIGHING ML-50 Αναλυτής υγρασίας, 51 g Μέγ. Χωρητικότητα, 50 Deg έως 200 Deg C, 0.005g | CN8CXX 8RAN7 ML-50--------€3,716.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A&D WEIGHING MS-70 Moisture Analyzer Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα Χωρητικότητα 71g
€9,283.22 /μονάδα