Ζυγαριά A&D WEIGHING HW-100KWP Ψηφιακή ζυγαριά 200 λίβρες | AG9DRC 19ND19

A&D WEIGHING HW-100KWP Ζυγαριά Ψηφιακή 200 lb.

Στοιχείο: AG9DRC Μοντέλο: HW-100KWPCross Ref: 19ND19

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα πάγκου πλατφόρμας
Τρόποι εφαρμογήςΖύγισμα
Χωρητικότητα200 λίβρες
Θύρες σύνδεσηςRS-232C
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayVFD
Αποφοίτηση0.02 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςλίβρες
συνολικό ύψος30 57 / 64 "
Συνολικό μήκος27.593
συνολικό πλάτος15 13 / 32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύος120 VAC
ΥποκατηγορίαΚλίμακα γενικού σκοπού
Βάθος επιφανείας ζύγισης15.5 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.948
Ύψος πλοίου (cm)33.66
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A&D WEIGHING HW-100KWP Ζυγαριά Ψηφιακή 200 lb.