Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6862 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQV 2RCY9

80/20 6862 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 1/2 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BQV Μοντέλο: 6862Cross Ref: 2RCY9
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
€44.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος3.125 "
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3.125 "
Διάσταση Β0.309 "
Διάσταση C0.12 "
Διάσταση D0.505 "
Διάσταση Ε0.245 "
Διάσταση F0.485 "
Διάσταση G0.616 "
Διάσταση Η1.625 "
Διάσταση J2.375 "
Διάσταση Κ0.75 "
Διάσταση L0.75 "
Διάσταση Μ1.5 "
Διάσταση Ν1.5 "
Διάσταση P (In.)6"
Διάσταση Τ0.328 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος0.5 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1.5 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος0.5 "
Συνολικό μήκος6"
συνολικό πλάτος3.125 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18
ΧαρακτηριστικάΜονόκλινο
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6762 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 5/16 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQQ 2RCY5 67622.063 "0.244 "0.06 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€41.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6862 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 1/2 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€44.57 /μονάδα