Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6762 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 5/16 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQQ 2RCY5

80/20 6762 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 5/16 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BQQ Μοντέλο: 6762Cross Ref: 2RCY5
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
€41.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος2.062 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4-20
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2.063 "
Διάσταση Β0.244 "
Διάσταση C0.06 "
Διάσταση D0.312 "
Διάσταση Ε0.156 "
Διάσταση F0.306 "
Διάσταση G0.398 "
Διάσταση Η1.063 "
Διάσταση J1.563 "
Διάσταση Κ0.437 "
Διάσταση L0.5 "
Διάσταση Μ1"
Διάσταση Ν1"
Διάσταση P (In.)4"
Διάσταση Τ0.257 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος0.312 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)1 / 4-20
Τρύπα συναρμολόγησης0.265 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.265 "
συνολικό ύψος0.312 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος2.062 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.255 "
Μέγεθος νήματος1/4"-20 SHCS
ΧαρακτηριστικάΜονόκλινο
Πλάτος2.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6862 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQV 2RCY9 68623.125 "0.309 "0.12 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€44.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6762 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 5/16 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€41.63 /μονάδα