Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 65-4486 Μαγνητική λαβή πόρτας, Κλωστή M5 x 0.8, Nylon, Μαύρο | AA7XTW 16U345

80/20 65-4486 Μαγνητική λαβή πόρτας, M5 x 0.8 κλωστή, νάιλον, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XTW Πρότυπο: 65-4486Cross Ref: 16U345
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
€14.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα πόρτας
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A20.19 mm
Διάσταση Β28 mm
Διάσταση D10 mm
Διάσταση Ε39.88 mm
Διάσταση F15.24 mm
Διάσταση G6.48 mm
Διάσταση Η13.51 mm
ΥλικόΝάιλον
ΔιαδικασίαΈγχυση
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 2090 Μαγνητική λαβή πόρτας, 2.06 ίντσες μήκος, ατσάλι, φωτεινό | AF8ZWG 29PA28 20900.71 "1.172 "0.88 "Ατσάλι€16.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 65-4486 Μαγνητική λαβή πόρτας, M5 x 0.8 κλωστή, νάιλον, μαύρο
€14.08 /μονάδα