A B Περιβάλλον εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Ακροδέκτες βίδας , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Καθήκον: βαρύς , Υψος: 2.56 " , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Αξιολόγηση IP: 20 , Μήκος: 1.72 " , Υλικό: Νάιλον , Μέγιστη. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 2 , Τύπος τοποθέτησης: Πίνακας , Βαθμολογία NEMA: 6-20P , Αριθμός συμμοριών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος εξόδου: Είσοδος , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Prod. Περιγραφή: Σχεδιασμένο για να δέχεται χυτά σε σώματα συνδετήρα, γείωση , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Αξιολόγηση τάσης: 250 V , Πλάτος: 2.56 " , Μέγεθος καλωδίου: # 18 AWG έως # 10 AWG
Δοχεία εισόδου με φλάντζα
Οι υποδοχές εισόδου με φλάντζα Hubbell Wiring Device-Kellems έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν δοχεία ευθύγραμμης λεπίδας με ταιριαστά βύσματα για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι βιδωτές ακροδέκτες παρέχουν ασφαλή συνδεσιμότητα με καλώδια. Αυτές οι φλαντζωτές εισόδους διαθέτουν καλύμματα βρωμιάς για να αποτρέπουν την εναπόθεση ξένων υλικών. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν καπάκι για να καλύπτει το άνοιγμα όταν δεν χρησιμοποιείται. Αυτά τα δοχεία με φλάντζα είναι διαθέσιμα σε ονομασίες ρεύματος 15Α και 20Α Raptor Supplies.