Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4295-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVU 29PA15

80/20 4295-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZVU Μοντέλο: 4295-BLACKCross Ref: 29pa15
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
€12.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 2 οπές
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A1.5 "
Διάσταση Β1.5 "
Διάσταση C0.25 "
Διάσταση D0.5 "
Διάσταση Ε0.656 "
Διάσταση F0.5 "
Διάσταση G0.328 "
Διάσταση Η1.312 "
Διάσταση J0.328 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών2
Πλάτος568776 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0338
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 4265-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1 x 7/8 x 1 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVT 29PA14 4265-ΜΑΥΡΟ1"1"0.188 "Μαύρη€11.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4295-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο
€12.57 /μονάδα