Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4265-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1 x 7/8 x 1 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVT 29PA14

80/20 4265-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1 x 7/8 x 1 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZVT Μοντέλο: 4265-BLACKCross Ref: 29pa14

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€10.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 2 οπές
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A1"
Διάσταση Β1"
Διάσταση C0.188 "
Διάσταση D0.5 "
Διάσταση Ε0.438 "
Διάσταση F0.188 "
Διάσταση G0.281 "
Διάσταση Η0.875 "
Διάσταση J0.281 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών2
Πλάτος568777 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 4295-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVU 29PA15 4295-ΜΑΥΡΟ1.5 "1.5 "0.25 "Μαύρη€10.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4265-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1 x 7/8 x 1 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο
€10.22 /μονάδα