80/20 40-4040-LITE-6M Extrusion, Lite, 4 Open T-Slot, 6m Length, Aluminium, Clear | AE4FCB 5JRZ9

80/20 40-4040-LITE-6M Extrusion, Lite, 4 Open T-Slot, 6m Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AE4FCB Μοντέλο: 40-4040-LITE-6MCross Ref: 5JRZ9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€343.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.6.8mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος40mm
Μήκος6m
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας70326.5 N/τ. mm
Στιγμή αδράνειας9.3983 cm4
Πλάτος αυλάκωσης8.12mm
Επιφάνεια6.608 τ. εκ
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.1.219 λίβρες
Πλάτος40mm
Αντοχή απόδοσης241.1 N/ τ. χλστ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)4
Μήκος πλοίου (cm)600
Πλάτος πλοίου (cm)4
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΜέτρο ελαστικότηταςΣτιγμή αδράνειαςΤιμή
80/20 40-4040-LITE-4M Extrusion, Lite, 4 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear | AE4FBL 5JRY5 40-4040-LITE-4Μ4m40mm40mm70326.5 N/τ. mm9.3983 cm4€225.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4040-LITE-6M Extrusion, Lite, 4 Open T-Slot, 6m Length, Aluminium, Clear
€343.64 /μονάδα