Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXM 5JRL4

80/20 40-2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXM Πρότυπο: 40-2420Cross Ref: 5JRL4
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
€44.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A44.4 mm
Διάσταση Β17.8 mm
Διάσταση C97 mm
Διάσταση D11.2 mm
Διάσταση Ε74.6 mm
Διάσταση F20 mm
Διάσταση G40 mm
Διάσταση Κ28.5mm
Διάσταση L19mm
Διάσταση Μ80 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.37
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΒαθμόςΧρώμαΤιμή
80/20 25-2418 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Καθαρισμός€39.05
80/20 2418 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Καθαρισμός€36.68
80/20 2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Καθαρισμός€43.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€44.95 /μονάδα