Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-2418 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXL 5JRL3

80/20 25-2418 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4EXL Πρότυπο: 25-2418Cross Ref: 5JRL3
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
€38.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A44.5 mm
Διάσταση Β9mm
Διάσταση C95 mm
Διάσταση D10.2 mm
Διάσταση Ε74.6 mm
Διάσταση F18.75 mm
Διάσταση G25 mm
Διάσταση Κ35mm
Διάσταση L12mm
Διάσταση Μ62.5 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΒαθμόςΧρώμαΤιμή
80/20 40-2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Καθαρισμός€45.02
80/20 2418 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Καθαρισμός€37.42
80/20 2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Καθαρισμός€46.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-2418 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€38.60 /μονάδα