Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXW 5JRN2

80/20 2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXW Μοντέλο: 2420Cross Ref: 5JRN2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€43.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.75 "
Διάσταση Β0.625 "
Διάσταση C3.75 "
Διάσταση D0.405 "
Διάσταση Ε2.94 "
Διάσταση F0.75 "
Διάσταση G1.5 "
Διάσταση Κ1.125 "
Διάσταση L0.75 "
Διάσταση Μ3"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΒαθμόςΧρώμαΤιμή
80/20 25-2418 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Καθαρισμός€39.05
80/20 40-2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Καθαρισμός€44.95
80/20 2418 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Καθαρισμός€36.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2420 Πλάκα βάσης, Στήριγμα φλάντζας, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€43.64 /μονάδα