80/20 30-6060-4M Extrusion, 8 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear | AF8ZUP 29NZ87

80/20 30-6060-4M Extrusion, 8 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AF8ZUP Μοντέλο: 30-6060-4ΜCross Ref: 29NZ87
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€422.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.6.5mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος60mm
Μήκος4m
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας70326.5 N/τ. mm
Στιγμή αδράνειας36.3307 cm4
Πλάτος αυλάκωσης8.13mm
Επιφάνεια9.299 τ. εκ
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.1.7727 λίβρες
Πλάτος60mm
Αντοχή απόδοσης241.1 N/ τ. χλστ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.65
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)401.32
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΜέτρο ελαστικότηταςΤιμή
80/20 1515-UL-145 Extrusion, Ultra Lite, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AF8ZUD 29NZ75 1515-UL-145145 "38.1mm38.1mm10200000 λίβρες/τετρ.€171.63
RFQ
80/20 45-9090-4M Extrusion, 8 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear | AF8ZVC 29NZ99 45-9090-4M4m90mm90mm70326.5 N/τ. mm€968.29
RFQ
80/20 1515-UL-120 T-Slot System Framing System | CN2RZH 1515-UL-145 / 29NZ75 1515-UL-120----€174.41
80/20 30-6060-3M T-Slot System Framing System | CN2RZJ 30-6060-4M / 29NZ87 30-6060-3M----€394.14
Σύστημα πλαισίωσης 80/20 45-9090-3M T-Slot | CN2RZK 45-9090-4M / 29NZ99 45-9090-3M----€902.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 30-6060-4M Extrusion, 8 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear
€422.29 /μονάδα