80/20 25-5013-4M Extrusion, 2 Παρακείμενα ανοιχτά T-Slot, 50mm x 13mm, Aluminium, Clear | AF8ZUN 29NZ86

80/20 25-5013-4M Extrusion, 2 Παρακείμενα ανοιχτά T-Slot, 50mm x 13mm, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AF8ZUN Μοντέλο: 25-5013-4ΜCross Ref: 29NZ86
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€106.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.4mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος50mm
Μήκος4m
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας70326.5 N/τ. mm
Στιγμή Αδράνειας - IX8.8452 cm4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ0.5897 cm4
Πλάτος αυλάκωσης6.5mm
Επιφάνεια3.528 τ. εκ
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.0.7009 λίβρες
Πλάτος12.5mm
Αντοχή απόδοσης241.1 N/ τ. χλστ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.88
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)400.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 25-5010-4M Extrusion, 12 Open T-Slot, 100mm x 50mm, Aluminium, Clear | AF8ZUM 29NZ85 25-5010-4M4m50mm100mm132.0109 cm439.1136 cm4€406.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-5013-4M Extrusion, 2 Παρακείμενα ανοιχτά T-Slot, 50mm x 13mm, Aluminium, Clear
€106.16 /μονάδα