80/20 25-5010-4M Extrusion, 12 Open T-Slot, 100mm x 50mm, Aluminium, Clear | AF8ZUM 29NZ85

80/20 25-5010-4M Extrusion, 12 Open T-Slot, 100mm x 50mm, Aluminium, Clear

Είδος: AF8ZUM Μοντέλο: 25-5010-4ΜCross Ref: 29NZ85
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€406.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.5mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος100mm
Μήκος4m
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας70326.5 N/τ. mm
Στιγμή Αδράνειας - IX132.0109 cm4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ39.1136 cm4
Πλάτος αυλάκωσης6.47mm
Επιφάνεια13.743 τ. εκ
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.1.1971 λίβρες
Πλάτος50mm
Αντοχή απόδοσης241.1 N/ τ. χλστ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.37
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)401.32
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 25-5013-4M Extrusion, 2 Παρακείμενα ανοιχτά T-Slot, 50mm x 13mm, Aluminium, Clear | AF8ZUN 29NZ86 25-5013-4M4m12.5mm50mm8.8452 cm40.5897 cm4€106.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-5010-4M Extrusion, 12 Open T-Slot, 100mm x 50mm, Aluminium, Clear
€406.53 /μονάδα