Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75mm x 76.2mm, Aluminium, Clear | AE4EYJ 5JRP4

80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75mm x 76.2mm, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EYJ Πρότυπο: 25-4195Cross Ref: 5JRP4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€49.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθολικός άξονας
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A50 mm
Διάσταση Β75 mm
Διάσταση C64.3 mm
Διάσταση D31.88 mm
Διάσταση Ε25 mm
Διάσταση F31.88 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 4195 Pivot, Universal, 3-1/64 x 3-1/32 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "Καθαρισμός€46.29
80/20 4395 Pivot, Universal, 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5 "3.313 "Καθαρισμός€50.33
80/20 40-4395 Pivot, Universal, 120mm x 120.7mm, Aluminium, Clear | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmΚαθαρισμός€48.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75mm x 76.2mm, Aluminium, Clear
€49.14 /μονάδα