Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4395 Pivot, Universal, 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQL 2RCY1

80/20 4395 Pivot, Universal, 4-1/2 x 4-1/2 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BQL Μοντέλο: 4395Cross Ref: 2RCY1
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
€50.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθολικός άξονας
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3"
Διάσταση Β4.5 "
Διάσταση C3.313 "
Διάσταση D1.945 "
Διάσταση Ε1.5 "
Διάσταση F1.945 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 4195 Pivot, Universal, 3-1/64 x 3-1/32 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "Καθαρισμός€46.29
80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75mm x 76.2mm, Aluminium, Clear | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmΚαθαρισμός€49.14
80/20 40-4395 Pivot, Universal, 120mm x 120.7mm, Aluminium, Clear | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmΚαθαρισμός€48.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4395 Pivot, Universal, 4-1/2 x 4-1/2 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Clear
€50.33 /μονάδα