Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2417 Πλάκα βάσης, Στήριγμα δαπέδου, πλάτος 3 ιντσών, αλουμίνιο, διαφανές | AA7XTU 16U343

80/20 2417 Πλάκα βάσης, Στήριγμα δαπέδου, πλάτος 3 ίντσες, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XTU Μοντέλο: 2417Cross Ref: 16U343
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
€31.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση βάσης δαπέδου
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2.25 "
Διάσταση Β0.75 "
Διάσταση C3"
Διάσταση D0.75 "
Διάσταση Ε1.5 "
Διάσταση F0.328 "
Διάσταση G1.312 "
Διάσταση Η0.75 "
Διάσταση J1.5 "
Διάσταση Κ0.531 "
Διάσταση L0.312 "
Διάσταση Μ1.125 "
Διάσταση Ν0.25 "
Διάσταση P (In.)5"
Διάσταση Q2"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΧρώμαΤιμή
80/20 2416 Πλάκα βάσης, Στήριγμα δαπέδου, πλάτος 2 ιντσών, αλουμίνιο, διαφανές | AA7XUG 16U356 24162.25 "0.75 "2"6105-T5Καθαρισμός€27.56
80/20 2415 Πλάκα βάσης, Στήριγμα δαπέδου, Πλάτος 1-1/2 ίντσας, Αλουμίνιο, Διαφανές | AA7XUK 16U359 24152.25 "0.75 "1.5 "6105-T5Καθαρισμός€27.47
80/20 2414 Πλάκα βάσης, Στήριγμα δαπέδου, Πλάτος 1 ίντσας, Αλουμίνιο, Διαφανές | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5Καθαρισμός€20.27
80/20 2413 Πλάκα βάσης, Σχισμές, Στήριγμα δαπέδου, Πλάτος 1-1/2 ίντσας, Αλουμίνιο, Διαφανές | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5Καθαρισμός€23.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2417 Πλάκα βάσης, Στήριγμα δαπέδου, πλάτος 3 ίντσες, αλουμίνιο, διαφανές
€31.63 /μονάδα