80/20 1545-145 Extrusion, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FGA 5JTD3

80/20 1545-145 Extrusion, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AE4FGA Πρότυπο: 1545-145Cross Ref: 5JTD3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€491.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.262 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος4.5 "
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή Αδράνειας - IX5.6929 in4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ0.7097 in4
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Επιφάνεια3.002 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.3.936 λίβρες
Πλάτος1.5 "
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 1545-72 Extrusion, 8 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFP 5JTC3 1545-7272 "1.5 "4.5 "6105-T55.6929 in40.7097 in4€267.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1545-145 Extrusion, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear
€491.22 /μονάδα