Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 23188S125-TRD1 Σχάρα αλουμινίου με λεία αυλάκωση Ύψος 1.25 ίντσες | AJ2FUM 49N559

GRAINGER 23188S125-TRD1 σχάρα αλουμινίου με λεία αυλάκωση Ύψος 1.25 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2FUM Μοντέλο: 23188S125-TRD1Σταυρός: 49N559

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€245.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαλοπάτι
Διάστημα ράβδων1.188 "
Πάχος μπαρ (σε.)0.188 "
Ύψος1.25 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
ΕπιφάνειαΛείος
Βάθος πέλματος8.563 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9544
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)21.75

Λεπτομέρειες:

    • Μύτη: αυλακωμένη
    • Αριθμός ράβδων ρουλεμάν: 7
    • Πλάκες: 2.5 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιφάνειαΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 23188S125-TRD3 Σχάρα Αλουμινίου Ομαλή αυλάκωση Ύψος 1.25 ίντσες | AJ2FUN 49N561 23188S125-TRD3Λείος24 "€270.40
GRAINGER 23188S125-TRD4 Σχάρα Αλουμινίου Ομαλή αυλάκωση Ύψος 1.25 ίντσες | AJ2FUP 49N562 23188S125-TRD4Λείος30 "€294.95
GRAINGER 23188R125-TRD1 Σχάρα αλουμινίου με οδοντωτή αυλάκωση Ύψος 1.25 ίντσες | AJ2FUQ 49N563 23188R125-TRD1Οδοντωτό18 "€246.87
GRAINGER 23188R125-TRD2 Σχάρα Αλουμινίου με οδοντωτή αυλάκωση Ύψος 1.25 ίντσας | AJ2FUR 49N564 23188R125-TRD2Οδοντωτό24 "€265.65
GRAINGER 23188R125-TRD3 Σχάρα Αλουμινίου με οδοντωτή αυλάκωση Ύψος 1.25 ίντσες | AJ2FUT 49N565 23188R125-TRD3Οδοντωτό24 "€272.06
GRAINGER 23188R125-TRD4 Σχάρα αλουμινίου με οδοντωτή αυλάκωση Ύψος 1.25 ίντσες | AJ2FUU 49N566 23188R125-TRD4Οδοντωτό30 "€316.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 23188S125-TRD1 σχάρα αλουμινίου με λεία αυλάκωση Ύψος 1.25 ίντσες
€245.11 /μονάδα