Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 1515-48 Extrusion, 4 Open T-Slot, 48 Inch Length, Aluminium, Clear | AF8ZUG 29NZ78

80/20 1515-48 Extrusion, 4 Open T-Slot, 48 Inch Length, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8ZUG Πρότυπο: 1515-48Cross Ref: 29NZ78
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
€72.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.6.65mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος38.1mm
Μήκος48 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή αδράνειας0.2542 in4
Πλάτος αυλάκωσης8.13mm
Επιφάνεια1.152 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.1.3428 λίβρες
Πλάτος38.1mm
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΑντοχή απόδοσηςΤιμή
80/20 1515-72 Extrusion, 4 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFJ 5JTA8 1515-7272 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi€104.44
RFQ
80/20 1515-97 Extrusion, 4 Open T-Slot, 97 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFV 5JTC8 1515-9797 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi€155.10
RFQ
80/20 1515-BLACK-145 Extrusion, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZTW 29NZ68 1515-ΜΑΥΡΟ-145145 "38.1mm38.1mm6105-T535000 psi€282.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1515-48 Extrusion, 4 Open T-Slot, 48 Inch Length, Aluminium, Clear
€72.08 /μονάδα