Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 14081 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 4 Hole, 76mm x 38mm x 76mm, Aluminium, Clear | AF9LTA 30EK47

80/20 14081 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, 4 τρύπες, 76 mm x 38 mm x 76 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LTA Μοντέλο: 14081Σταυρός: 30EK47
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
€12.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 4 οπές
Διάσταση A76 mm
Διάσταση Β76 mm
Διάσταση C3.82 mm
Διάσταση D23.5 mm
Διάσταση Ε19mm
Διάσταση F8.5 mm
Διάσταση G23 mm
Διάσταση Η9 mm
Διάσταση J34.5 mm
Διάσταση Κ38mm
Διάσταση L8mm
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών4
Πλάτος568822 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)7.59
Μήκος πλοίου (cm)7.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.78
Κωδικός ΕΣ8302500000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόφινίρισμαΤιμή
80/20 14088 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 86mm x 43mm x 86mm, Aluminium, Clear | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmΑλουμίνιοΦυσικό€13.66
80/20 14070 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 57mm x 28mm x 57mm, Aluminium, Clear | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmΑλουμίνιοΦυσικό€6.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 14081 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, 4 τρύπες, 76 mm x 38 mm x 76 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€12.38 /μονάδα