Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 14070 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 57mm x 28mm x 57mm, Aluminium, Clear | AE4EZE 5JRT3

80/20 14070 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, 57 mm x 28 mm x 57 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ4ΕΖΕ Μοντέλο: 14070Cross Ref: 5JRT3
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
€6.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 4 οπές
Διάσταση A57 mm
Διάσταση Β57 mm
Διάσταση C1.98 mm
Διάσταση D15.62 mm
Διάσταση Ε14 mm
Διάσταση F6 mm
Διάσταση G10.8 mm
Διάσταση Η6.2 mm
Διάσταση J29.9 mm
Διάσταση Κ28mm
Διάσταση L8mm
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςGE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόφινίρισμαΤιμή
80/20 14088 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 86mm x 43mm x 86mm, Aluminium, Clear | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmΑλουμίνιοΦυσικό€13.66
80/20 14081 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 4 Hole, 76mm x 38mm x 76mm, Aluminium, Clear | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmΑλουμίνιοΦυσικό€12.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 14070 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, 57 mm x 28 mm x 57 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€6.13 /μονάδα