3M SJ3418FR Τύπος βρόχου που κλείνει ξανά χωρίς κόλλα, μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk | CE9YAR 29WR47

3M SJ3418FR Τύπος βρόχου που κλείνει ξανά χωρίς κόλλα, μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9YAR Μοντέλο: SJ3418FRCross Ref: 29WR47

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,477.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο με δυνατότητα κλεισίματος
Τύπος κόλλαςΧωρίς κόλλα
Υλικό υποστήριξηςΥφαντό Νάιλον
Χαρακτηριστικά:Ανθεκτικό στη φλόγα υφασμένο νάιλον για χιλιάδες κλεισίματα
ΧρώμαΜαύρη
Επιβραδυντικά φλόγαςΝαι
Τύπος γάντζου και βρόχουΒρόχος
Μήκος150 ft
Δύναμη διάτμησης22 psi
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.46
Χώρα ΠροέλευσηςΝότια Κορέα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικά:Επιβραδυντικά φλόγαςΠλάτοςΤιμή
3M SJ3401 Τύπος βρόχου με δυνατότητα επανακλεισιμότητας χωρίς κόλλα, μαύρο, 5/8 ίντσες x 150 πόδια, 18 Pk | CE9YAP 29WR44 SJ3401Ανθεκτικό υφαντό νάιλον για χιλιάδες κλεισίματαΟχι5 / 8 "€1,167.42
3M SJ3401 Loop Type Reclosable Fasender With Χωρίς κόλλα, Μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk | CE9YAQ 29WR43 SJ3401Ανθεκτικό υφαντό νάιλον για χιλιάδες κλεισίματαΟχι1"€1,199.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M SJ3418FR Τύπος βρόχου που κλείνει ξανά χωρίς κόλλα, μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk
€1,477.11 /μονάδα