Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STEEL KING RSC3G012PB Row Spacer 12 Μήκος x 3 W Μπλε | AB9DFT 2CAF4

STEEL KING RSC3G012PB Αποστάτης σειρών 12 Μήκος x 3 W Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DFT Μοντέλο: RSC3G012PBCross Ref: 2CAF4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής σειρών
ΧρώμαΠροφύλαξη Μπλε
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος3"
συνολικό πλάτος12 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
STEEL KING RSC3G008PB Row Spacer 8 Μήκος x 3 W Μπλε | AB9DFQ 2CAF2 RSC3G008PB8"3"8"3"€29.11
STEEL KING RSC3G010PB Row Spacer 10 Μήκος x 3 W Μπλε | AB9DFR 2CAF3 RSC3G010PB10 "3"10 "3"€33.01
STEEL KING RSC4G008PB Row Spacer 8 Μήκος x 4 W Μπλε | AB9DFU 2CAF5 RSC4G008PB8"4"8"4"€32.79
STEEL KING RSC4G010PB Row Spacer 10 Μήκος x 4 W Μπλε | AB9DFV 2CAF6 RSC4G010PB10 "4"10 "4"€34.57
STEEL KING RSC4G012PB Row Spacer 12 Μήκος x 4 W Μπλε | AB9DFW 2CAF7 RSC4G012PB12 "4"12 "4"€37.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STEEL KING RSC3G012PB Αποστάτης σειρών 12 Μήκος x 3 W Μπλε
€34.52 /μονάδα