Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk | AE2EVT 4X294

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EVT Μοντέλο: S-11-AΣταυρός: 4Χ294
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
€48.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας κλειστού άκρου
Βαρέλι μέσα Dia.0.25 "
ΧρώμαΦυσικό
Κωδικός χρώματοςΚαθαρισμός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μήκος0.76 "
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων(3) 20 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων(2) 22 AWG
Συνολικό μήκος0.76 "
Εύρος καλωδίων22 έως 16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M S-31A Closed End Connector Clear, 50 Pk | AE2EXM 4X839 S-31A4"0.85 "0.85 "18 έως 10 AWG€27.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk
€48.68 /μονάδα