Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MV10-38R/SK Ring Terminal Yellow Brazed 12-10, 500 Pk | AC2FNK 2JMF5

3M MV10-38R/SK Τερματικό δακτυλίου Yellow Brazed 12-10, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2FNK Μοντέλο: MV10-38R/SKCross Ref: 2JMF5
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
€464.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.26 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
3M MU10-8RX Ring Terminal Bare Butted 12 to 10, 50 Pk | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.73 "€44.94
3M MNG10-6RX Τερματικό δακτυλίου Κίτρινο Brazed 12-10, 50 Pk | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6ΚίτρινοΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V1.03 "€71.16
3M MH10-14RK Τερματικό δακτυλίου Yellow Brazed 12-10, 250 Pk | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "ΚίτρινοΧαλκόςΑρχικόΗ θερμότητα συρρικνώνεται221 βαθμοί F600V1.2 "€280.22
3M MU10-14R/SK Τερματικό δακτυλίου γυμνό άκρο 12 έως 10, 500 Pk | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.96 "€172.15
3M MU10-10RHTK Δαχτυλίδι τερματικό γυμνό άκρο 12 έως 10, 500 Pk | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10ΓυμνόςΕπικαλυμμένος χάλυβαςΑρχικόΜη μονωμένο900 βαθμοί F600V0.73 "€230.30
3M M10-8RK Ring Terminal Bare Brazed 12 to 10, 500 Pk | AB9KUX 2DRE3 Μ10-8RK#8ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.73 "€213.73
Τερματικό δακτυλίου 3M M10-4R/SK Bare Brazed 12 έως 10, 500 Pk | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.68 "€209.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MV10-38R/SK Τερματικό δακτυλίου Yellow Brazed 12-10, 500 Pk
€464.49 /μονάδα