Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MNG14-250DMFK-A Αρσενικό/θηλυκό Disconnect Blue, 1000 Pk | AC2FMD 2JLZ4

3M MNG14-250DMFK-A Αρσενικό/θηλυκό Disconnect Blue, 1000 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FMD Μοντέλο: MNG14-250DMFK-ACross Ref: 2JLZ4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,837.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση Piggyback
Βαρέλι μέσα Dia.0.09 "
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος από κασσίτερο
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΜερική
Χρώμα μόνωσηςΜπλε
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.87 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος καρτέλας0.250 0.032 x "
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MNG14-250DMFK-A Αρσενικό/θηλυκό Disconnect Blue, 1000 Pk
€1,837.84 /μονάδα