Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MH14-38RX Ring Terminal Blue Brazed 16 To 14, 25 Pk | AC9XBV 3LB30

3M MH14-38RX Ring Terminal Blue Brazed 16 To 14, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XBV Μοντέλο: MH14-38RXCross Ref: 3LB30
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
€48.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΜπλε
Τύπος μόνωσηςΗ θερμότητα συρρικνώνεται
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.1 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
3M MU14-8RLX Τερματικό δακτυλίου γυμνό άκρο 16 έως 14, 100 Pk | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.74 "€52.43
3M MV14-6R/SK Δαχτυλίδι τερματικό μπλε Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6ΜπλεΧαλκόςΑρχικόVinyl221 βαθμοί F600V0.8 "€599.04
3M MNG14-8RK Ring Terminal Blue Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V0.91 "€841.44
3M MNG14-8R/LK Δαχτυλίδι τερματικό μπλε Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V0.94 "€956.00
3M MNG14-10R/LK Δαχτυλίδι τερματικό μπλε Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V0.94 "€844.33
3M MNG14-10RK Ring Terminal Blue Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V0.91 "€857.26
3M MNG14-14R/SK Δαχτυλίδι τερματικό μπλε Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V1.09 "€841.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MH14-38RX Ring Terminal Blue Brazed 16 To 14, 25 Pk
€48.26 /μονάδα