Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MU14-8RLX Τερματικό δακτυλίου γυμνό άκρο 16 έως 14, 100 Pk | AA9JZY 1DME5

3M MU14-8RLX Ring Terminal Bare Butted 16 to 14, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JZY Μοντέλο: MU14-8RLXCross Ref: 1DME5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.347 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.74 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος στηρίγματος#8
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
3M MV14-6R/SK Δαχτυλίδι τερματικό μπλε Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6ΜπλεΧαλκόςΑρχικόVinyl221 βαθμοί F600V0.8 "€599.04
3M MNG14-8RK Ring Terminal Blue Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V0.91 "€841.44
3M MNG14-8R/LK Δαχτυλίδι τερματικό μπλε Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V0.94 "€956.00
3M MNG14-10R/LK Δαχτυλίδι τερματικό μπλε Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V0.94 "€844.33
3M MNG14-10RK Ring Terminal Blue Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V0.91 "€857.26
3M MNG14-14R/SK Δαχτυλίδι τερματικό μπλε Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V1.09 "€841.54
3M MNG14-38RK Ring Terminal Blue Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KXK 2DRT7 MNG14-38RK3 / 8 "ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V1.14 "€841.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MU14-8RLX Ring Terminal Bare Butted 16 to 14, 100 Pk
€52.43 /μονάδα