Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M M6-516RK Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FCR 2JKC7

3M M6-516RK Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FCR Μοντέλο: M6-516RKCross Ref: 2JKC7
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
€370.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.347 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.22 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος σύνδεσηςΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΤιμή
3M M6-38RK Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FAX 2JJP9 Μ6-38RK3 / 8 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.22 "€335.84
3M M6-14R/SK Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.42 "€385.81
3M MU6-38RHTK Ring Terminal Bare Butted 6 Awg, 200 Pk | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "ΓυμνόςΕπικαλυμμένος χάλυβαςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο900 βαθμοί F1.22 "€275.44
3M M6-10R/SK Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.14 "€351.42
3M MN6-14R/SK Τερματικό δακτυλίου μπλε Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.5 "€451.97
3M MN6-10R/SK Τερματικό δακτυλίου μπλε Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.5 "€451.97
3M MN6-38RK Ring Terminal Blue Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FCY 2JKE5 ΜΝ6-38ΡΚ3 / 8 "ΜπλεΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.58 "€453.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M M6-516RK Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk
€370.06 /μονάδα