Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE145-S 3/8 ίντσες Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91

3M Σύστημα φίλτρου νερού ICE145-S 3/8 ιντσών Npt 2.1 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YWP Μοντέλο: ICE145-SCross Ref: 23NY91
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
€394.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. HF45-S
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεση3 / 8 "NPT
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής2.1 gpm
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια3
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος5"
συνολικό ύψος14.75 "
συνολικό πλάτος4.5 "
ΜειώνειΙζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα
ζωή υπηρεσία25,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.95
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)59.06
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (Με μετρητή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΡυθμός ροήςΜικρόνιαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜειώνειΤιμή
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE260-S 3/4 ίντσες 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-S3 / 4 "NPT6.68 gpm0.25.5 "18 "16.88 "Χλώριο, γεύση, οσμή, βακτήρια, ιζήματα, κύστη και κλίμακα€1,282.21
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE265-S 3/4 ίντσες 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-S3 / 4 "NPT6.68 gpm35.5 "18 "16.88 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα€1,261.25
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE120-S 3/8 ίντσες Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-S3 / 8 "NPT1.5 gpm0.54.5 "17 "4"Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστη και κλίμακα€323.10
3M ICE125-S Σύστημα φίλτρου νερού 3/8 ίντσες Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89 ICE125-S3 / 8 "NPT1.5 gpm14.5 "17 "4"Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα€324.70
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE140-S 3/8 ίντσες Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-S3 / 8 "NPT2.1 gpm0.25"14.75 "4.5 "Χλώριο, γεύση, οσμή, βακτήρια, ιζήματα, κύστη και κλίμακα€428.79
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE160-S 1/2 ίντσες 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY92 ICE160-S1 / 2 "NPT3.34 gpm0.25"17.5 "8"Χλώριο, γεύση, οσμή, βακτήρια, ιζήματα, κύστη και κλίμακα€512.22
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE165-S 1/2 ίντσες 3.34 Gpm | AF7YWR 23NY93 ICE165-S1 / 2 "NPT3.34 gpm35"17.5 "8"Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα€482.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Σύστημα φίλτρου νερού ICE145-S 3/8 ιντσών Npt 2.1 Gpm
€394.79 /μονάδα