Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Ορθογώνια 3/4x3 ίντσας, 5 Pk | AD6KMN 45K703

3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Ορθογώνια 3/4x3 ίντσας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6KMN Μοντέλο: F9460PCΣταυρός: 45K703

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολλητική ταινία διπλής επίστρωσης
Δύναμη πρόσφυσης112 ουγκιές / λεπτό
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Μήκος3"
ΥλικόΣυγκολλητική μεταφορά
Θερμοκρασία απόδοσης.300 βαθμοί F
Πάχος2 χλμ.
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ3506910000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΥλικόΘερμοκρασία απόδοσης.ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Τετράγωνο 1/2 ίντσας, 250 Pk | AD6KLA 45K667 F9460PC112 ουγκιές / λεπτόΗμιδιαφανής1 / 2 "Συγκολλητική μεταφορά300 βαθμοί F2 χλμ.1 / 2 "€46.33
3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Τετράγωνο 3/4 ίντσας, 250 Pk | AD6KLB 45K668 F9460PC112 ουγκιές / λεπτόΗμιδιαφανής3 / 4 "Συγκολλητική μεταφορά300 βαθμοί F2 χλμ.3 / 4 "€55.93
3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Ορθογώνια 1x2 ίντσας, 100 Pk | AD6KLC 45K669 F9460PC112 ουγκιές / λεπτόΗμιδιαφανής2"Συγκολλητική μεταφορά300 βαθμοί F2 χλμ.1"€60.55
3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Ορθογώνια 1x3 ίντσας, 100 Pk | AD6KLD 45K670 F9460PC112 ουγκιές / λεπτόΗμιδιαφανής3"Συγκολλητική μεταφορά300 βαθμοί F2 χλμ.1"€99.11
3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Ορθογώνια 1x4 ίντσας, 100 Pk | AD6KLE 45K671 F9460PC112 ουγκιές / λεπτόΗμιδιαφανής4"Συγκολλητική μεταφορά300 βαθμοί F2 χλμ.1"€111.59
3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Τετράγωνο 1 ίντσας, 250 Pk | AD6KLF 45K672 F9460PC112 ουγκιές / λεπτόΗμιδιαφανής1"Συγκολλητική μεταφορά300 βαθμοί F2 χλμ.1"€83.69
3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Τετράγωνο 1-1/2 ίντσας, 100 Pk | AD6KLG 45K673 F9460PC112 ουγκιές / λεπτόΗμιδιαφανής1.5 "Συγκολλητική μεταφορά300 βαθμοί F2 χλμ.1.5 "€85.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M F9460PC Αυτοκόλλητη Ταινία Μεταφοράς Ορθογώνια 3/4x3 ίντσας, 5 Pk
€16.46 /μονάδα