3M 615+ 48 Περιτύλιγμα αγωγού πυρκαγιάς Μήκος 25 ποδιών Πλάτος 48 ιντσών | AE3WLW 5GKA6

3M 615+ 48 Περιτύλιγμα αγωγού φραγμού πυρκαγιάς 25 πόδια μήκος 48 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3WLW Μοντέλο: 615+ 48Cross Ref: 5GKA6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,283.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριτύλιγμα αγωγού πυρκαγιάς
ΧρώμαΑσημένιο
Βαθμολογία πυρκαγιάςΈως 2 ώρες.
Ύψος1.5 "
Μήκος25ft.
ΥλικόΥαλοειδείς φυτικές ίνες
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.98
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ6806100090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Το περιτύλιγμα αγωγού φραγμού πυρκαγιάς 3M 615+ 48 χρησιμοποιείται για την προσωρινή φραγή και στεγανοποίηση αγωγών και σωλήνων για την αποφυγή της εξάπλωσης της φλόγας.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κάλυμμα αεραγωγών 3M 615+ 48 προστατεύει τόσο τους αεραγωγούς όσο και τους αγωγούς λίπους.
  • Περνά τις απαιτούμενες δοκιμές πυρκαγιάς για να εξασφαλίσει αντοχή στη φωτιά έως και 2 ώρες.
  • Καθώς η κουβέρτα προσκολλάται στο φύλλο αλουμινόχαρτου, αντιστέκεται στο κούμπωμα και το τύλιγμα.
  • Αυτό το περιτύλιγμα χωρίς αμίαντο επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση λόγω του χαμηλού βάρους, της υψηλής ευελιξίας και του λεπτού προφίλ του, καθιστώντας το κατάλληλο για συστήματα περιβλήματος αγωγών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • ΙΝΤΕΡΤΕΚ
  • IBC
  • IMC
  • UMC
  • NFPA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο πάχος είναι το περιτύλιγμα αγωγού φραγμού πυρκαγιάς 3M 615+ 48;

Α. Έχει πάχος 1-1/2 ίντσας.

Ε. Προστατεύει τα συστήματα αγωγών εξαερισμού το περιτύλιγμα αγωγών φραγμού πυρκαγιάς 3M 615+ 48;

Α. Προστατεύει τα συστήματα αγωγών εξαερισμού, συμπεριλαμβανομένων των ανυψωτικών ανελκυστήρων, των αγωγών ελέγχου καπνού και της πίεσης σκάλας.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του περιτυλίγματος αγωγού;

Α. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες έως 2192 βαθμούς F (1200 βαθμοί C).

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 615+ 48 Περιτύλιγμα αγωγού φραγμού πυρκαγιάς 25 πόδια μήκος 48 ίντσες πλάτος
€1,283.30 /μονάδα