Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 6-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 6 Inch x 36 Yard | AA6XET 15D263

3M 6-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 6 ιντσών x 36 Yard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6XET Μοντέλο: 6-36-9325Σταυρός: 15D263
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
€4,265.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία μείωσης Squeak
Δύναμη πρόσφυσης50 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος36 yyd.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-30 βαθμούς έως 225 βαθμούς F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό40 λίβρες / λεπτό.
Πάχος5 χλμ.
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 1 / 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 Inch x 36 Yard | AA6WMQ 15C863 1 / 2-36 5430-75 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο7 χλμ.1 / 2 "€382.65
3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 ιντσών x 36 Yard | AA6WMR 15C864 12-36-543075 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο7 χλμ.12 "€8,604.23
3M 1 / 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 Inch x 36 Yard | AA6WNF 15C879 1 / 2-36 9325-50 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.1 / 2 "€371.84
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 ιντσών x 36 Yard | AA6WNG 15C880 12-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.12 "€8,718.65
3M 1-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 inch x 36 Yard | AA6WPC 15C902 1-36-543075 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο7 χλμ.1"€499.50
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 ίντσας x 36 Yard | AA6WPL 15C910 1-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.1"€721.05
3M 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 ιντσών x 36 Yard | AA6WRK 15C957 2-36-543075 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο7 χλμ.2"€1,349.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 6-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 6 ιντσών x 36 Yard
€4,265.52 /μονάδα